Eriks
ERIKS

ERIKS Alphaseal RC70 NBR 70x90x5,5

  • ERIKS:10003346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axiale as- en lagerafdichting RC waarbij de rubber afdichtingslip door een metalen kap wordt beschermd. De metalen kap wordt met een perspassing op de as gemonteerd zodat de Alphaseal (net als de V-ring) met de as meedraait. De ingeklemde NBR-rubber afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Temperatuur -35 tot +100 °C, snelheid max. ca. 6 m/s.

Er zijn 2 typen: RC en RCL, waarbij type RCL met een omgezette metalen lip in een groef van het tegenloopvlak kan draaien. Ook mogelijk in FKM versie, Temperatuur -15 tot +160 °C, snelheid max. ca. 20 m/s.
Opslaan in lijst

€ 33,80/ stukexcl. btw

€ 40,90incl. btw

1100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
RC
Referentiecode
RC70
Asdiameter
70 mm
Materiaal
NBR
Materiaal behuizing
Staal
Temperatuur
van -35 tot 100 °C
d
70 mm
B
5.5 mm
D
90 mm
B1
1 mm
d1
78 mm