€ 31,00/ stukexcl. btw
€ 37,51incl. btw
5221 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RC |
Referentiecode | RC65 |
Asdiameter | 65 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 65 mm |
B | 5.5 mm |
D | 85 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 73 mm |