€ 17,00/ stukexcl. btw
€ 20,57incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RC |
Referentiecode | RC32 |
Asdiameter | 32 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 32 mm |
B | 4.5 mm |
D | 49 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 39 mm |