€ 14,60/ stukexcl. btw
€ 17,67incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RC |
Referentiecode | RC28 |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 28 mm |
B | 4 mm |
D | 43 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 34 mm |