€ 13,60/ stukexcl. btw
€ 16,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RC |
Referentiecode | RC26 |
Asdiameter | 26 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 26 mm |
B | 4 mm |
D | 40 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 32 mm |