€ 11,30/ stukexcl. btw
€ 13,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | RC |
Referentiecode | RC10 |
Asdiameter | 10 mm |
Materiaal | NBR |
Materiaal behuizing | Staal |
Temperatuur | van -35 tot 100 °C |
d | 10 mm |
B | 3.5 mm |
D | 24 mm |
B1 | 1 mm |
d1 | 15 mm |