€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 04/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,90 | - |
51+ | € 11,12 | 20.00% |
101+ | € 9,73 | 30.00% |
251+ | € 8,34 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | KD |
Type | KD |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 39 mm |
H | 39 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 30 |
L | 30 |