Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer TD 95x70 M16x35

  • ERIKS:10041363
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper met aan één zijde een draadeind. Aanslagbuffer type TD kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. Tevens geschikt voor het opnemen van stoot- en slagkrachten.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 37,56/ stukexcl. btw

€ 45,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TD
Type
TD
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
95 mm
D
95 mm
Buitenhoogte
70 mm
H
70 mm
Draadmaat
M 16
Schroefdraadlengte
35
L
35