Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer TD 80x65 M14x30

  • ERIKS:10041362
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper met aan één zijde een draadeind. Aanslagbuffer type TD kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. Tevens geschikt voor het opnemen van stoot- en slagkrachten.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 25,56/ stukexcl. btw

€ 30,93incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TD
Type
TD
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
80 mm
D
80 mm
Buitenhoogte
65 mm
H
65 mm
Draadmaat
M 14
Schroefdraadlengte
30
L
30