Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer TD 60x57 M10x25

  • ERIKS:10041361
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper met aan één zijde een draadeind. Aanslagbuffer type TD kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. Tevens geschikt voor het opnemen van stoot- en slagkrachten.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 13,86/ stukexcl. btw

€ 16,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TD
Type
TD
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
60 mm
D
60 mm
Buitenhoogte
57 mm
H
57 mm
Draadmaat
M10
Schroefdraadlengte
25
L
25