Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer TD/35 57x42 M8x20

  • ERIKS:10041360
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper met aan één zijde een draadeind. Aanslagbuffer type TD kan zowel op druk als op afschuiving belast worden. Tevens geschikt voor het opnemen van stoot- en slagkrachten.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TD
Type
TD
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
57 mm
D
57 mm
Buitenhoogte
42 mm
H
42 mm
Draadmaat
M8
Schroefdraadlengte
20
L
20