Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer PD 95x80 M16x45

  • ERIKS:10041357
Image 1
Conische aanslagbuffer type KD met aan één zijde een draadeind. Conische aanslagbuffer type KD is uitsluitend geschikt voor het opvangen van stootkrachten bij lichte tot middelzware toepassingen. Door de conische uitvoering ontstaat een progressieve werking bij het opnemen van stoten.
Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 42,54/ stukexcl. btw

€ 51,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
KD
Type
KD
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
95 mm
D
95 mm
Buitenhoogte
80 mm
H
80 mm
Draadmaat
M 16
Schroefdraadlengte
45
L
45