Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer PD 72x58 M12x30

  • ERIKS:10041356
Image 1
Conische aanslagbuffer type KD met aan één zijde een draadeind. Conische aanslagbuffer type KD is uitsluitend geschikt voor het opvangen van stootkrachten bij lichte tot middelzware toepassingen. Door de conische uitvoering ontstaat een progressieve werking bij het opnemen van stoten.
Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 19,14/ stukexcl. btw

€ 23,16incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
KD
Type
KD
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
72 mm
D
72 mm
Buitenhoogte
58 mm
H
58 mm
Draadmaat
M 12
Schroefdraadlengte
30
L
30