€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | KD |
Type | KD |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 30 |
L | 30 |