€ 3,03/ stukexcl. btw
€ 3,67incl. btw
196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | KD |
Type | KD |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 25.5 mm |
D | 25.5 mm |
Buitenhoogte | 19 mm |
H | 19 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
Schroefdraadlengte | 15 |
L | 15 |