Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer E NR55 75x70 M12

  • ERIKS:13372325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische aanslagbuffer, of trillingsdemper, type E van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan één zijde voorzien is van een interne (female) draadaansluiting. Dit type heeft eenzelfde functie als cilindrische trillingsdempers A, B en C, maar de machine blijft los staan. Hierdoor verplaats je deze gemakkelijk én snel. Je kunt dit product ook gebruiken als aanslagbuffer om schade door impact te beperken en om slagen of stoten op te vangen.

Deze aanslagbuffer van rubber functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan zes keer zo klein. Verder is deze trillingsdemper niet geschikt voor trekbelastingen.

Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
E
Type
E
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
75 mm
D
75 mm
Buitenhoogte
70 mm
H
70 mm
Draadmaat
M 12
G
M 12
t
12
Dikte
3 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
6465.36 N
Indrukking (max)
17.5 mm
Stijfheid
369.45 N/mm
s
3 mm