€ 13,02/ stukexcl. btw
€ 15,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 70 mm |
D | 70 mm |
Buitenhoogte | 60 mm |
H | 60 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 5730.66 N |
Indrukking (max) | 15 mm |
Stijfheid | 382.04 N/mm |
s | 3 mm |