€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 6 mm |
D | 6 mm |
Buitenhoogte | 13 mm |
H | 13 mm |
Draadmaat | M3 |
G | M3 |
t | 3 |
Dikte | 0.8 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 40.8 N |
Indrukking (max) | 3.25 mm |
Stijfheid | 12.55 N/mm |
s | 0.8 mm |