€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 40 mm |
D | 40 mm |
Buitenhoogte | 20 mm |
H | 20 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 2303.64 N |
Indrukking (max) | 5 mm |
Stijfheid | 460.73 N/mm |
s | 2 mm |