€ 2,12/ stukexcl. btw
€ 2,57incl. btw
223 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 30 mm |
D | 30 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 1190.69 N |
Indrukking (max) | 6.25 mm |
Stijfheid | 190.51 N/mm |
s | 2 mm |