€ 1,98/ stukexcl. btw
€ 2,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 25 mm |
D | 25 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 1024 N |
Indrukking (max) | 3.75 mm |
Stijfheid | 273.07 N/mm |
s | 2 mm |