€ 2,00/ stukexcl. btw
€ 2,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 20 mm |
D | 20 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 500.6 N |
Indrukking (max) | 6.25 mm |
Stijfheid | 80.1 N/mm |
s | 2 mm |