€ 111,50/ stukexcl. btw
€ 134,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 111,50 | - |
11+ | € 89,20 | 20.00% |
26+ | € 78,05 | 30.00% |
51+ | € 66,90 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 150 mm |
D | 150 mm |
Buitenhoogte | 75 mm |
H | 75 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dikte | 4 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 26562.96 N |
Indrukking (max) | 18.75 mm |
Stijfheid | 1416.69 N/mm |
s | 4 mm |