€ 88,80/ stukexcl. btw
€ 107,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | E |
Type | E |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 150 mm |
D | 150 mm |
Buitenhoogte | 100 mm |
H | 100 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dikte | 4 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 27492 N |
Indrukking (max) | 25 mm |
Stijfheid | 1099.68 N/mm |
s | 4 mm |