€ 21,42/ stukexcl. btw
€ 25,92incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 80 mm |
D | 80 mm |
Buitenhoogte | 80 mm |
H | 80 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
Schroefdraadlengte | 37 |
L | 37 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 5540 N |
Indrukking (max) | 20 mm |
Stijfheid | 277 N/mm |
s | 3 mm |