€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 75 mm |
D | 75 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
Schroefdraadlengte | 37 |
L | 37 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 9770 N |
Indrukking (max) | 6.25 mm |
Stijfheid | 1563.2 N/mm |
s | 3 mm |