€ 8,28/ stukexcl. btw
€ 10,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 70 mm |
D | 70 mm |
Buitenhoogte | 35 mm |
H | 35 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 30 |
L | 30 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 6710 N |
Indrukking (max) | 8.75 mm |
Stijfheid | 766.86 N/mm |
s | 3 mm |