€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 40 mm |
H | 40 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 25 |
L | 25 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 2680 N |
Indrukking (max) | 10 mm |
Stijfheid | 268 N/mm |
s | 2 mm |