€ 4,14/ stukexcl. btw
€ 5,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 40 mm |
D | 40 mm |
Buitenhoogte | 40 mm |
H | 40 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
Schroefdraadlengte | 23 |
L | 23 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 1403 N |
Indrukking (max) | 10 mm |
Stijfheid | 140.3 N/mm |
s | 2 mm |