Eriks
ERIKS

ERIKS Aanslagbuffer D NR55 20x30 M6x18

  • ERIKS:13371972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische aanslagbuffer, of trillingsdemper, type D van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan beide zijden voorzien is van een externe (male) draadaansluiting. Dit type heeft eenzelfde functie als cilindrische trillingsdempers A, B en C, maar de machine blijft los staan. Hierdoor kun je deze snel én gemakkelijk verplaatsen. Je kunt dit product ook gebruiken als aanslagbuffer om slagen of stoten op te vangen en schade door impact te beperken.

Deze aanslagbuffer van rubber functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan zes keer kleiner. Verder is deze trillingsdemper niet bestand tegen trekbelastingen.
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
D
Handelsnaam
VIBRIX
Type
D
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
20 mm
D
20 mm
Buitenhoogte
30 mm
H
30 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
18
L
18
Dikte
2 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
397 N
Indrukking (max)
7.5 mm
Stijfheid
52.93 N/mm
s
2 mm