€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 10 mm |
D | 10 mm |
Buitenhoogte | 6 mm |
H | 6 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
Schroefdraadlengte | 10 |
L | 10 |
Dikte | 1.2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 151.2 N |
Indrukking (max) | 1.5 mm |
Stijfheid | 100.8 N/mm |
s | 1.2 mm |