€ 24,78/ stukexcl. btw
€ 29,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 100 mm |
D | 100 mm |
Buitenhoogte | 60 mm |
H | 60 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
Schroefdraadlengte | 46 |
L | 46 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 13020 N |
Indrukking (max) | 15 mm |
Stijfheid | 868 N/mm |
s | 3 mm |