€ 2,86/ stukexcl. btw
€ 3,46incl. btw
2000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,86 | - |
101+ | € 2,29 | 20.00% |
251+ | € 2,00 | 30.00% |
501+ | € 1,72 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | D |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 16 mm |
D | 16 mm |
Buitenhoogte | 10 mm |
H | 10 mm |
Draadmaat | M5 |
G | M5 |
Schroefdraadlengte | 12 |
L | 12 |