Eriks
ERIFLON

ERIFLON Zonetape 50/30 PTFE Lichtbruin 508-Z 30m

  • ERIKS:10034510
Image 1
Dit materiaal bestaat uit een glasweefsel dat geïmpregneerd is met PTFE. Het combineert de sterkte van het glasweefsel met de antikleef eigenschappen van het PTFE. Afname per rol van 30m.
Opslaan in lijst

€ 319,09/ stukexcl. btw

€ 386,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Materiaal
PTFE
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Dikte
0.08 mm
Breedte
40 mm
Kleur
Lichtbruin
Zelfklevend
Ja
Fabricagemethode
Geïmpregneerd
Verlijmbaar
Nee
Lengte
30000 mm