Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang PTFE gegolfd TYPE RX250019

  • ERIKS:13525672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,95/ meterexcl. btw

€ 91,90incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

11,08 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
PTFE RX250
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
3.7 mm
Buitendiameter
26.9 mm
Maximale werkdruk
90 bar
Minimum barstdruk
360 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.54 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -94 tot 500 °F
Static wire
Nee