Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang PTFE gegolfd TYPE RX250016

  • ERIKS:13525671
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,50/ meterexcl. btw

€ 80,47incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,05 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
PTFE RX250
Inwendige diameter
16 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
100 bar
Minimum barstdruk
400 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
55 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.41 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -94 tot 500 °F
Static wire
Nee