€ 38,22/ meterexcl. btw
€ 46,25incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | Eriflon 622 |
Inwendige diameter | 19.05 mm |
Buitendiameter | 23.1 mm |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Minimum barstdruk | 300 bar |
Min. buigradius | 170 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.5 kg/m |
Materiaal binnenwand | PTFE |
Temperatuurbereik | van -150 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F | van -238 tot 500 °F |
Static wire | Nee |