Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang ERIFLON F622 DN12 - 1/2"

  • ERIKS:13525682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ meterexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

12,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Eriflon 622
Inwendige diameter
12.7 mm
Buitendiameter
17.35 mm
Maximale werkdruk
180 bar
Minimum barstdruk
540 bar
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.35 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -150 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 500 °F
Static wire
Nee