Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang ERIFLON F622 DN10 - 3/8"

  • ERIKS:13525681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,25/ meterexcl. btw

€ 23,29incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Eriflon 622
Inwendige diameter
9.53 mm
Buitendiameter
13.35 mm
Maximale werkdruk
230 bar
Minimum barstdruk
690 bar
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.215 kg/m
Materiaal binnenwand
PTFE
Temperatuurbereik
van -150 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -238 tot 500 °F
Static wire
Nee