€ 14,91/ meterexcl. btw
€ 18,04incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | Eriflon 622 |
Inwendige diameter | 7.94 mm |
Buitendiameter | 11.82 mm |
Maximale werkdruk | 270 bar |
Minimum barstdruk | 810 bar |
Min. buigradius | 50 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.19 kg/m |
Materiaal binnenwand | PTFE |
Temperatuurbereik | van -150 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F | van -238 tot 500 °F |
Static wire | Nee |