Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | Eriflon 511-AS |
Inwendige diameter | 51.4 mm |
Wanddikte | 4.3 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Minimum barstdruk | 160 bar |
Min. buigradius | 200 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE-AS |
Temperatuurbereik | van -60 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F | van -76 tot 500 °F |
Static wire | Nee |