Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang ERIFLON F511 Antistatisch DN40-1.1/2"

  • ERIKS:12691943
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Eriflon 511-AS
Inwendige diameter
38.1 mm
Wanddikte
4.45 mm
Buitendiameter
47 mm
Maximale werkdruk
50 bar
Minimum barstdruk
200 bar
Min. buigradius
152 mm
Materiaal binnenwand
PTFE-AS
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -76 tot 500 °F
Static wire
Nee