Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | Eriflon 511-AS |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Wanddikte | 4.26 mm |
Buitendiameter | 40.72 mm |
Maximale werkdruk | 60 bar |
Minimum barstdruk | 240 bar |
Min. buigradius | 127 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE-AS |
Temperatuurbereik | van -60 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F | van -76 tot 500 °F |
Static wire | Nee |