€ 38,78/ meterexcl. btw
€ 46,92incl. btw
42 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Type | Eriflon 511-AS |
Inwendige diameter | 25.4 mm |
Wanddikte | 3.68 mm |
Buitendiameter | 32.77 mm |
Maximale werkdruk | 67 bar |
Minimum barstdruk | 270 bar |
Min. buigradius | 898 mm |
Materiaal binnenwand | PTFE-AS |
Temperatuurbereik | van -60 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F | van -76 tot 500 °F |
Static wire | Nee |