Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang ERIFLON F511 Antistatisch DN20-3/4"

  • ERIKS:12712769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,80/ meterexcl. btw

€ 37,27incl. btw

19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Eriflon 511-AS
Inwendige diameter
19.05 mm
Wanddikte
2.8 mm
Buitendiameter
24.65 mm
Maximale werkdruk
80 bar
Minimum barstdruk
320 bar
Min. buigradius
64 mm
Materiaal binnenwand
PTFE-AS
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F
van -76 tot 500 °F
Static wire
Nee