Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 8x1 L=100m

  • ERIKS:10014666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,80/ meterexcl. btw

€ 5,81incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

997,36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
10 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
64 mm
Rollengte
100 m
Voldoet aan EC1935/2004
Ja
Maximale werkdruk
1 MPa