Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 6x1 L=50m

  • ERIKS:10014664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,41/ meterexcl. btw

€ 4,13incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

950 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
30 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
36 mm
Rollengte
50 m
Voldoet aan EC1935/2004
Ja
Maximale werkdruk
3 MPa