€ 5,70/ meterexcl. btw
€ 6,90incl. btw
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Inwendige diameter | 3.15 mm |
Uitwendige diameter | 6.35 mm |
Vorm binnenwand | Smooth |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Kleur buitenwand | White |
Max. werkdruk bij 20 °C | 17 bar |
Materiaal | PTFE |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -70 tot 260 °C |
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium) | van -94 tot 500 °F |
Buigradius | 26 mm |
Rollengte | 25 m |
Voldoet aan EC1935/2004 | Ja |
Maximale werkdruk | 1.7 MPa |