Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 5x1 L=50m

  • ERIKS:10014663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,75/ meterexcl. btw

€ 3,33incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
3 mm
Uitwendige diameter
5 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
20 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
20 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
25 mm
Rollengte
50 m
Voldoet aan EC1935/2004
Ja
Maximale werkdruk
2 MPa