Eriks
ERIFLON

ERIFLON Slang Eriflon dunwandige PTFE buis, uitwendige diameter 3x0,5 L=100m

  • ERIKS:10014648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,93/ meterexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

700 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
3 mm
Vorm binnenwand
Smooth
Maximale werkdruk
15 bar
Kleur buitenwand
White
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Materiaal
PTFE
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -70 tot 260 °C
Temperatuurbereik °F (afhankelijk van het medium)
van -94 tot 500 °F
Buigradius
18 mm
Rollengte
100 m
Maximale werkdruk
1.5 MPa